イスカル
シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
130
130
145
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75448059
品番
MDR D16-2-C16-AN07
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。
用途
穴あけ、ミリング加工用。
トラスコ品番
698-5616
全長(mm)
130
切削径(Φmm)
16
最大切込みap(mm)
7.3
接続径(Φmm)
16
刃数
2