MDR D20-2-C20-AN09 シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカル 75448068

シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)145
内容量1個注文コード75448068品番MDR D20-2-C20-AN09
参考基準価格(税別)¥48,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途
穴あけ、ミリング加工用。
トラスコ品番
698-5615
全長(mm)
145
切削径(Φmm)
20
最大切込みap(mm)
8.9
接続径(Φmm)
20
刃数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする