MDR D25-2-C25-AN12 シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN イスカル 75448077

シェルミル/ヘリカルエンドミル クイックDミル MDR D-C-AN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)150
内容量1個注文コード75448077品番MDR D25-2-C25-AN12
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

穴あけとミリング加工を1本で可能とする多機能オールインワンカッタです。

用途
穴あけ、ミリング加工用。
トラスコ品番
698-5614
全長(mm)
150
切削径(Φmm)
25
最大切込みap(mm)
11.5
接続径(Φmm)
25
刃数
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする