16ERAG60 AH725 タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-60 タンガロイ 75448725

タング・スレッド 外径用60°ねじインサート ER/L-6016ERAG60 AH725

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
75448725
品番
16ERAG60 AH725
参考基準価格(税別)¥17,150販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

外径用60°ねじインサートです。

用途
ねじ切り加工用。
トラスコ品番
707-7301
材質
超硬
ピッチ
0.5~3
ピッチ(mm)
0.5-3.0
山数
48-8
勝手
右
ねじ切り能力
【インサート】16
適合被削材種
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
コーナー半径Re(mm)
0.06
RoHS指令(10物質対応)
対応
X方向刃形位置(mm)
1.6
Y方向刃形位置(mm)
1.2
内接円径(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする