SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密 75450220

SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密 75450220
SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密 75450220
SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER 直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付) 東京精密 75450220

直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ40 2μm(プリンター付)SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75450220
品番
SURFCOM TOUCH 40-2+PRINTER
参考基準価格(税別)¥560,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
¥519,800

リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。

付属品
標準片(E-MC-S109A:日本国内向けミリ表示)、E-MC-S24D:海外向け(ミリ、インチ表示)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-M-S112A)
仕様
測定力(mN):0.75
トラスコ品番
369-2532
電源(V)
AC100~A240
測定範囲(μm)
Z軸/-210~+160
測定速度(mm/s)
0.5/0.6/0.75/1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする