M310 with printer ポータブル粗さ測定器 M310 マール社 75453537

M310 with printer ポータブル粗さ測定器 M310 マール社 75453537
M310 with printer ポータブル粗さ測定器 M310 マール社 75453537
M310 with printer ポータブル粗さ測定器 M310 マール社 75453537

ポータブル粗さ測定器 M310

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
681-7284
注文コード
75453537
品番
M310 with printer
参考基準価格(税別)¥413,740販売価格(税込)¥454,080
販売価格(税別)
¥412,800

ボタン1つで簡単測定、リモートコントロールも可能

トラスコ品番
681-7284
メーカー商品コード
6910267
仕様
測定力(mN):0.75
測定範囲(mm)
X軸/16
電源(V)
100~264
角度(°)
円すいテーパ/90
測定範囲(μm)
350
分解能(nm)
粗さ曲線/8
ピックアップ
PHT 6-350
先端半径(μm)
触針/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする