マール社
ポータブル粗さ測定器 M310
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
681-7287
注文コード
75453546
品番
M310 without printer
参考基準価格(税別)
¥361,000
販売価格(税込)
¥396,880
販売価格(税別)
¥
360,800
バスケットに入れる
ボタン1つで簡単測定、リモートコントロールも可能
トラスコ品番
681-7287
メーカー商品コード
6910260
仕様
測定力(mN):0.75
測定範囲(mm)
X軸/16
電源(V)
100~264
角度(°)
円すいテーパ/90
測定範囲(μm)
350
分解能(nm)
粗さ曲線/8
ピックアップ
PHT 6-350
先端半径(μm)
触針/2