曜日別特売
G3C-14-A グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO 75458148

使用例画像1

G3C-14-A グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO 75458148
G3C-14-A グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO 75458148
G3C-14-A グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO 75458148
G3C-14-A グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用) TRUSCO 75458148

グリスガン用ホース (ハイドロリックニップル用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)356
内容量1本注文コード75458148品番G3C-14-A
参考基準価格(税別)¥3,730販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
トラスコ品番
680-7629
全長(mm)
356
材質
ポリウレタン
タイプ
ハイドロリックニップル用
品名
ホース
危険物の類別
非危険物
注意
※ボタンヘッドタイプニップルとピンタイプニップルに対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする