TRUSCO
ラビットワゴン用 追加棚板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
間口(mm)
360
360
400
500
600
700
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75459451
品番
RBW-33T BK
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
699-1714
品名
棚板 360×360
奥行(mm)
360
間口(mm)
360
材質
スチール(粉体塗装)
色
半艶ブラック
高さ(mm)
40