100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576

100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576
100-DESKF047W サブテーブル サンワダイレクト 75462576

サブテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
75462576
品番
100-DESKF047W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。
700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。
高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。
ケーブルトレイが付属します。

色
ホワイト
荷姿
ノックダウン組立式(お客様組立式)
材質
天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
6
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×32×70~118
総耐荷重(kg)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする