曜日別特売

RXプラスバンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)4880
厚さ(mm)1.27
幅(mm)41
TPI2/3
内容量1セット(5個)注文コード75483746品番RX4880X41X1.27X2/3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,750

長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃
静かな切削、低振動

厚さ(mm)1.27全長(mm)4880幅(mm)41TPI2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする