EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198

EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198
EELE-ION-MINI 小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング ブロードウォッチ 75536198

小型コンパクト 静電気除去ファン イオナイザー 6段階風量調整 自動クリーニング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75536198
品番
EELE-ION-MINI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】
風量最大 0.85m?/min (6段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(2.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。
【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】
放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 セルフクリーニング機能を備えており、起動時にクリーニング材による周期的な清掃(48 時間毎)が行われるため、頻繁 な手動清掃は不要のためメンテナンス頻度を押されられます。
【直感的な操作パネルと安全設計】
電源・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:一定時間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。
【柔軟な設置方式と角度調整】
吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。
【静音設計と高耐久】
騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
【RS485 による状態監視】
RS485 通信を利用して、本機の運転状態(動作/停止)を外部機器から確認できます。 設備管理システムや PLC と連携し、稼働状況のモニタリングが可能です。
【外部制御(24V 入出力)】
24V 入出力信号に対応しており、外部から本機の ON/OFF を制御できます。 生産ラインの動作に合わせた自動制御に最適です。

用途
静電気の除去に
付属品
本体、電源ケーブル、アース線、スタンド
寸法(mm)
約130×96×46(本体 ※突起部含まず)
質量(g)
約560 (スタンド含まず)
入力電圧(V)
DC24
使用環境温度(℃)
0~60
イオンバランス
0V±10V
騒音レベル(dB(A))
50dB
放電出力電圧(V)
2.0kV AC
使用環境湿度(%)
30~80(結露なきこと)
外部接続
RS485
発生方式
高周波AC方式
注意
※マニュアルは商品本体、もしくはパッケージのQRコードを読み取って確認いただきます。
※*本商品は国内仕様のため、海外で使用される場合は保証の対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする