曜日別特売
PTPO-M5 Oリング付プラグ並行ねじ PTPO アイグネップ 75539208

PTPO-M5 Oリング付プラグ並行ねじ PTPO アイグネップ 75539208
PTPO-M5 Oリング付プラグ並行ねじ PTPO アイグネップ 75539208
PTPO-M5 Oリング付プラグ並行ねじ PTPO アイグネップ 75539208

Oリング付プラグ並行ねじ PTPOPTPO-M5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75539208
品番
PTPO-M5
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。
薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。

用途
食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空
材質
ステンレス製(316L)
使用温度範囲(℃)
-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)
適合規格
1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED
最高使用圧力(MPa)
14
適合流体
水、油、食品および化学工業用流体等
使用真空圧力(kPa)
-99
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする