アイグネップ
Oリング付プラグ並行ねじ PTPO
PTPO-01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75539251
品番
PTPO-01
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。
薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
用途
食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空
材質
ステンレス製(316L)
使用温度範囲(℃)
-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)
適合規格
1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED
最高使用圧力(MPa)
14
適合流体
水、油、食品および化学工業用流体等
使用真空圧力(kPa)
-99
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材