曜日別特売
RMPPV48BK-S 1U48ポートアングル型シールドパッチパネル 日本製線 75547721

1U48ポートアングル型シールドパッチパネル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
注文コード
75547721
品番
RMPPV48BK-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980
適合
【取付ラック】EIA 19インチラック
色
黒
質量(g)
520
ポート数
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合モジュール
NSJ6A-S, NSJ6-S, NSJ5-S, RMJJC6A-S
ユニット数
1
注意
※モジュラージャックは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする