WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368

※画像はイメージです

WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368
WMS-BI-MS ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影 共栄プラスチック 75573368

ライティングマット下敷 バイブルサイズ 月影

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75573368
品番
WMS-BI-MS
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

「書き心地」極めるKiwamiシリーズから究極の下敷、Kiwami ライティングマット下敷【システム手帳 バイブルサイズ】。
これまでの下敷では感じたことのない圧倒的な書きやすさ、どんなペンでも書きやすくなる大人が使うべき最高の手帳下敷。
《ペン×紙×下敷=最高の書き味》
・バイブル手帳用で6穴空き。取り付け、取り外しが簡単にできるスリット付きタイプ。
・なめらかなタッチでペンが吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
・適度な厚みと重み、すべり止めグリップの効いた表面摩擦が安定感を高め文字を書きやすくする。
・方眼が印刷されていることで手帳に文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
・表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
・万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、ガラスペン、鉛筆、マーカー等どんな筆記具にも効果を発揮。
・スタンプや捺印に適したクッション性があり、深く鮮明な印影を残すことができる。

仕様
リバーシブル(表面:方眼、裏面:無地)
寸法(mm)
171×95×2.0
色
月影(Moon Shadow)
材質(本体)
再生PVC製
タイプ
差し込みタイプ、スリット付き6穴
規格
システム手帳 バイブルサイズ

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする