ノーブランド
JAふくしま未来 伊達の桃
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
内容
合計約1.2kg、5~6個(福島県産)
注文コード
75576491
品番
C11-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品を贈る
JA伊達地区モモ生産部会 部会長 大槻 栄之さん。桃の名産地福島県。主力産地である伊達地区の生産者が丹精込めて育てた伊達の桃です。
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】0
種別
フルーツ
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
合計約1.2kg、5~6個(福島県産)
包装形態
包装不可
アレルギー
もも
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0