ノーブランド
古来さつま揚げ詰合せ(木箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75584051
品番
B1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,102
販売価格(税別)
¥
3,798
この商品を贈る
自家製のすり身に南薩摩の地酒と豆腐を混ぜ込んださつま揚げです。
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】7
種別
調理加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
棒天6本、つけあげ天4枚、磯の香天・れんこん天各3枚、さつま芋天・チーズ天各2枚、野菜丸6枚
包装形態
簡易包装
アレルギー
乳,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0