曜日別特売
SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101

 

SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101
SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101
SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101
SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101
SD9-TK 京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ たん熊北店 75585101

京料理「たん熊北店」監修 西京漬け詰合せ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75585101品番SD9-TK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,290
販売価格(税別)

京料理「たん熊北店」監修。漬魚と相性が良い特製味噌ダレに漬込んだ西京漬けをお楽しみいただけます。

仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】180種別調理加工品区分冷凍備考着日指定不可内容銀さけ・銀ひらす・赤魚・さわら各60g×各2、銀だら60g包装形態包装不可アレルギーさけ,大豆
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする