ノーブランド
那須さらり豚使用 那須スライスセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75585180
品番
C9-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,398
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品を贈る
仕様
【のし】お中元
その他
【宅配賞味期間】35
種別
ハム・肉・肉加工品
区分
冷蔵
備考
着日指定不可
内容
特級ロースハム100g・特級ベーコン90g・特級あらびきウインナー140g・特級ピリ辛ウインナー140g×各2
包装形態
簡易包装
アレルギー
豚肉
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・ 6月中のご注文:7月に入ってから順次お届け
※ ・7月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0