曜日別特売
No.710 気密・防水用アクリル両面テープ NO.710 寺岡製作所 75588269

気密・防水用アクリル両面テープ NO.710

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
内容量1巻注文コード75588269品番No.710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

耐久性があり、簡単に手で切れ作業性に優れます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。
VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
防水テープ日本粘着テープ工業会性能確認品です。

用途
外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理など。
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
材質
基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系
粘着力(N/25mm)
35
総厚(mm)
0.22
注意
※人体に直接貼らないでください。※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面の埃、油分、水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて貼り付けてください。
※保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07180433
2019-06-24
用途: 遮熱シート貼

遮熱シートを簡易小屋の内装に貼るのに使用。切りやすく、粘着も強い。エアコンの室外機に貼ってみたが、しっかりついている。

対象商品 : 07180433
2018-09-09
用途: 機械部品の接着
自動車・二輪車・自転車関連業

薄手で幅広防水両面テープが街のホームセンターには売っていませんでした。
想定通りの薄手で助かりました。

対象商品 : 07180433
2018-11-11
用途: 屋上の防水シールに
卸売・小売業

ブチル系より扱いやすかったです 両方試していますから1年くらいで点検したいと思います 評価はその時でしょうか

対象商品 : 07180433
2013-01-19
用途: ルーフィング固定

ブチルのものよりもやや粗面に弱い気がします。

対象商品 : 07180433
2015-11-21
用途: プールを覆うブルーシートの拡幅(10mもの+1mが欲しい)
医療・福祉・介護関連業

プールに架けるときに、かなり引っ張りがかかる使い方になりますが、使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする