曜日別特売
C6658 Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W) カーク産業 75588935

商品画像

C6658 Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W) カーク産業 75588935
C6658 Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W) カーク産業 75588935

Comet 埋込可変式ハロゲンライト(12V 10W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588935
品番
C6658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
用途
キャンピングカー部品
厚さ(mm)
8(埋込:20)
寸法(mm)
75(穴開寸:60)
ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする