曜日別特売
W0320 W0320 ducato door light カーク産業 75589206

商品画像

W0320 W0320 ducato door light カーク産業 75589206
W0320 W0320 ducato door light カーク産業 75589206
W0320 W0320 ducato door light カーク産業 75589206

W0320 ducato door light

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589206
品番
W0320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

FIAT/Ducatoスライドドア専用のエントランスライトです。_x000D_
スマートなデザインで、雨樋としての役割も担っている商品です。_x000D_
(スイッチは付いておりません。)

用途
キャンピングカー部品
長さ(mm)
1500
電圧(V)
DC12
消費電流(A)
1
色温度(K)
4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする