曜日別特売
PC-402X THETFORD カセットトイレ/C-402X カーク産業 75589827

商品画像

PC-402X THETFORD カセットトイレ/C-402X カーク産業 75589827
PC-402X THETFORD カセットトイレ/C-402X カーク産業 75589827

THETFORD カセットトイレ/C-402X

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75589827
品番
PC-402X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

カセットトイレが新しくなりました。今迄のC2に代わりC-402Xの取扱いを開始。丸みを帯びたデザインは機能的で違和感を感じさせる事無くトイレルームにフィットします。汚物処理もタンクに車輪が付き、ハンドルを引き出せば楽々移動が可能!より機能的になりました。_x000D_
外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。

用途
キャンピングカー部品
タイプ
DC12V電動式
タンク容量(L)
清水タンク15L/汚物タンク19.3L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
512×670×400
機能
汚物タンクレベルゲージ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする