050580-12 シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業 75590071

商品画像

050580-12 シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業 75590071
050580-12 シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業 75590071

シーフロ―ポンプ(DC12V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75590071
品番
050580-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。

仕様
吐出量 12.5リットル/分
電圧 12VDC
水圧 2.4Bar
付属品
ストレーナー x1
フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1
フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1
フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1
用途
キャンピングカー部品
付属品
ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1
電圧(V)
DC12
水圧
2.4Bar

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする