曜日別特売
FEPR-1【ワケあり】 FEPリール 未来工業 75590780

FEPリール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75590780品番FEPR-1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥164,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥159,800129,800

カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。
アームの長さは、2段階に調整できます。
コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする