曜日別特売

メトラー電子天びん用プリンター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
注文コード
75591218
品番
RS-P26【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥119,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)アウトレット
¥109,800¥99,980
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
インターフェース
RS232C
付属品
普通紙、インクリボン、RS232Cケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●リアルタイムクロック内蔵:あり●印字スピード:2.3行/秒●ゼロ設定/風袋引きキー:あり●互換性のあるメーター:FiveEasy Plus、SevenExcellence●印字素材:標準用紙 (用紙、連続ラベル)●印字ユニット:ドットマトリックス、24文字/行
主な用途
HC103、HE53、HE73、HS153、HX204
アプリケーション
統計、合計:なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする