EPSON
EPSON純正 インクカートリッジ SC14M70 マゼンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591349
品番
SC14M70【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥29,980
¥
24,980
バスケットに入れる
対応機種:SC-T3455/SC-T3455N
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
SC-T3455/SC-T3455N
色
マゼンタ
エコマーク認定
認定
適合機種メーカー
エプソン
エコマーク認定番号
18 142 008
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。