曜日別特売
MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489

MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489
MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489
MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489
MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489
MTBU-16035-80UR【ワケあり】 ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR イマオコーポレーション 75591489

ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75591489
品番
MTBU-16035-80UR【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥3,238

・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
フェノール樹脂
A
M16×2
B
35
質量(g)
40
F
8
D
5
C
13
E
14
許容荷重(N)
23000
硬度(ショア A)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする