曜日別特売
LRDC1200LLE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75591787

LRDC1200LLE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75591787
LRDC1200LLE1【ワケあり】 ダウンライト Panasonic(パナソニック) 75591787

ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台エネルギー消費効率(Lm/W)65.5枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し注文コード75591787品番LRDC1200LLE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

センサで制御して、かしこく点灯・消灯。

用途軒下用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様シンプルタイマー取付水平天井専用取り付け型タイプ高気密SB/ペア点灯可能型/段調光省エネ型消費電力(W)6.1構造防雨型枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.5光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯適合負荷指定のセンサなし器具3台まで入力電流(A)(100V)0.15明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)400埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵可動範囲(°)センサ(全方向):20
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする