ジョー・プリンス竹下
ステンレスストッパー付アジャストファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
75592031
品番
PP-121-SUS-1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,598
バスケットに入れる
・締めしろの調整ができます。
・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途
各種ボックス、振動機器等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※◇図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。