AP-OGT-2S【ワケあり】 おにぎり容器 エフピコ 75592225

AP-OGT-2S【ワケあり】 おにぎり容器 エフピコ 75592225
AP-OGT-2S【ワケあり】 おにぎり容器 エフピコ 75592225

おにぎり容器

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は材質・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(50枚×42袋)
材質
エコA-PET
注文コード
75592225
品番
AP-OGT-2S【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。おむすび容器ワンタッチで使いやすいおむすび容器。
・蓋が開けやすい
・セーフティエッジ
・蓋を簡単に閉める事ができます。作り立ての温かいおにぎりを入れても中が曇らないよう、また蒸れないように蒸気抜き加工を施しました。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
エコA-PET
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
高さ(mm)
63
短辺(mm)
96
長辺(mm)
96
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62500796
2025-01-23
用途: おにぎりパック
製造業

シフォンサンドを入れて使っています。
とてもちょうどいい大きさで使いやすいです。

対象商品 : 64372359
2021-09-01
用途: 弁当用
不動産業

篏合タイプなので蓋を止める手間がなく、効率よいです。蒸気もこもらず使い勝手が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする