GF1401-3 CLEAS 低反射 サンゲツ 75593343

CLEAS 低反射

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
可視光線反射率(%)0.9
内容量1巻(1m)注文コード75593343品番GF1401-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。

用途
公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに
幅(mm)
1500
総厚(μm)
76(剥離紙除く)
可視光線反射率(%)
0.9
商品番号
069205
種類
ルクリアII
長さ(m)
1
可視光線透過率(%)
96
紫外線透過率(%)
<1
遮蔽係数
1
日射透過率(%)
85
基材厚さ(μm)
50
日射反射率(%)
3
日射吸収率(%)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする