VN-3N-B-80P 【まとめ買い】 VN型コンテナ TRUSCO 75596075

メイン画像

【まとめ買い】 VN型コンテナ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量1セット(80個)
ブルー
容量(L)3.8
内容量1セット(80個)注文コード75596075品番VN-3N-B-80P
参考基準価格(税別)¥108,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

お得なまとめ買い品番です。
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積み重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。

用途
部品など小物の管理に。
パネルコンテナラック、UPR型パンチングラック対応小型容器。
トラスコ品番693-2000材質ポリプロピレン(PP)ブルー容量(L)3.8外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)250外寸法・間口(mm)210有効内寸法・間口(mm)165有効内寸法・奥行(mm)205有効内寸法・高さ(mm)108
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする