TC-PC-S-BS ”ペイントクリップ” TRUSCO 75596425

代表画像

TC-PC-S-BS ”ペイントクリップ” TRUSCO 75596425
TC-PC-S-BS ”ペイントクリップ” TRUSCO 75596425
TC-PC-S-BS ”ペイントクリップ” TRUSCO 75596425
TC-PC-S-BS ”ペイントクリップ” TRUSCO 75596425

”ペイントクリップ”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番769-0894
内容量1セット注文コード75596425品番TC-PC-S-BS
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

小さな物をクリップし塗装するのに便利です。
棒の先端は尖っていて、ベースに刺して乾燥させるのに便利です。
クリップは滑り止め付です。

用途
塗装作業
塗装作業用のクリップとして
表示物
トラスコ品番
769-0894
セット内容
ベース+S5本
長さ(mm)
25
幅(mm)
11
開口寸法(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※提供不可:chemSHERPA、ミルシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする