TRUSCO
パネルコンテナラック(バー付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
色(本体)
ヤンググリーン
ブラック
クールグレー
ヤンググリーン
最大積載量(kg/台)
200
135
200
トラスコ品番
706-6160
696-1365
701-8768
696-1366
696-1367
701-8767
696-1368
706-6162
706-6161
706-6160
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75603599
品番
VTLW-TP1800W-YG
参考基準価格(税別)
¥114,230
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
取手パイプ付、キャスター付の移動式パネルコンテナラックで、必要に応じて容易に動かすことができます。
フックパネルにはメーカーVNコンテナ(別売)が取付できます。
用途
部品や工具の保管・管理に。
仕様
【両面/片面】片面
トラスコ品番
706-6160
材質
本体:スチール(溶剤塗装)
寸法(mm)
【側面パンチングパネル】960×135
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
535
間口(mm)
820
色(本体)
ヤンググリーン
最大積載量(kg/台)
200
注意
※フックパネルにはトラスコVN型コンテナしか取付できません。
※トラスコVNコンテナは別にお買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません