山崎実業
ペンが置けるメモホルダー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75620785
品番
10328
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
材質
本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
410
適合サイズ
一般的なA6サイズ(105×148mm)のメモ用紙 ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。※メモ用紙・ペンは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.8×15.8×4
内寸(cm)
W11.3×D15.4×H1.4 ペン用くぼみ1つあたり:1.2