曜日別特売
GV-400BA Bluetooth Tesla Meter NDK 75628318

GV-400BA Bluetooth Tesla Meter NDK 75628318
GV-400BA Bluetooth Tesla Meter NDK 75628318
GV-400BA Bluetooth Tesla Meter NDK 75628318

Bluetooth Tesla Meter

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75628318品番GV-400BA
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

腕時計の磁気帯びの確認・測定に使用します。Buletooh通信機能用レシーバーは付属してないタイプです。
〇標準付属品
電池:単4ニッケル水素充電池(納入時に装填) 2本
充電器:単4ニッケル水素充電池用 1台
ホールプローブ:水平型又は垂直型 1本
取扱説明書 1部(保証書付)
試験成績書 1部

用途
【製品本体仕様】
型式:GV-400B
表示方式:グラフィックカラーLCD(液晶),デジタル表示
測定磁場:1DC
2AC(RMS) 50/60Hz
測定範囲:0.01mT~1.999T(0.1~19.990G)
【測定レンジ】
DC測定手動式3レンジ:
139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅
2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅
31.999T(レンジオーバー「2.000」点滅
AC測定手動式2レンジ
139.99mT(レンジオーバー「40.00」点滅
2399.9mT(レンジオーバー「400.0」点滅
精度
1DC:±3%
2AC:±5%
(レンジのフルスケール、プローブを含まない。20℃)
機能
1最大測定値ホールド
2プローブ交換可能(校正データ保存機能により自動校正)
3ゼロ調整
4最大測定値リセット
5極性判別(DC設定時、N/S表示)
6電池残量表示(3段階)
7オートパワーセーブ(未使用状態が15分間続いた時)
電源
〇単4ニッケル水素充電池(1.2V)×2本
(単4乾電池2本でも動作可能)
〇充電時間:約135分
〇満充電時、連続使用時間:6時間
ホールプローブ:水平型(PA-400T)又は垂直型(PA-400A)
質量:約300g(電池装填時)
使用温度範囲:0~40℃
保存温度範囲:-10~50℃
【ホールプローブ仕様】
直線誤差:±2%以内(0.5T以下)
温度係数:0.05%/℃以下
使用温度範囲:0~40℃
保存温度範囲:-10~50℃
付属品レシーバー無しプローブ垂直(PA-400A)
注意
※*Bluetooth通信用レシーバーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする