DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978
DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978
DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978
DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978
DXZ-20 ネジレスQセット ENGINEER(エンジニア) 75644978

ネジレスQセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1式
注文コード
75644978
品番
DXZ-20
参考基準価格(税別)¥11,050販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ソケットの6個セット。
差込角9.5mmのソケットレンチで使用できます。
新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。
ホーローセットにも使用できる細軸仕様。
お持ちのドリルで下穴を開ければ、あらゆるネジを外せます。
コンパクトで収納、持ち運びに便利な専用ケース付き。

用途
潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
潰れたヘクスローブネジ(トルクスネジ)の取り外しに
現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に
セット点数:7
セット内容:DWZ-403、DWZ-404、DWZ-405、DWZ-406、DWZ-408、DWZ-410/ネジモグラ ソケット、専用ケース
材質
高密度ポリエチレン(ケース)
質量(g)
498
差込角(mm)
9.5
ケース寸法(mm)
160×150×60
対応ねじ
対辺3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0mmの六角穴付きボルト
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする