曜日別特売
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581

GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581
GB-5555-16 ゴリ勉クリップ セキセイ 75645581

ゴリ勉クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ミントブルー
内容量1個注文コード75645581品番GB-5555-16
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

ビジネスシーンを格上げする、高級感と実用性を備えたクリヤーファイル。書類や写真が映える透明度の高いPPポケット採用。

用途
かわいいゴリラのブッククリップ!本を見やすい角度でキープする脚付きなので、勉強や作業がはかどる!
色
ミントブルー
仕様
個包装:フック掛けできるヘッダー付きブリスター(PET)
材質
説明書:紙
材質(本体)
ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
個包装:約125×154×68(平置き時最大)、約114×154×62(自立時最大)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約83×119×50
材質(バネ)
ステンレス
材質(リベット)
真鍮
注意
※角度調整できる脚付きなので、本を見やすい角度でキープ!脚をたためば普通のクリップとしても使えます。
※ページをしっかり固定するので本を開いたまま作業ができます。
※軽い力で開閉でき、お子さまやご高齢の方など、手の力が弱い方にも使いやすい設計です。
※文字が透けて見えるクリアカラータイプ。クリップでとじた部分も文字が隠れません。
※本体材質のポリカーボネート(PC)は、「優れた透明性」と「高強度・耐衝撃性」を併せ持つ素材です。
※日本製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする