曜日別特売
10897 泡リッシュ ネットスポンジ 2個 ノーブランド 75645897

10897 泡リッシュ ネットスポンジ 2個 ノーブランド 75645897
10897 泡リッシュ ネットスポンジ 2個 ノーブランド 75645897

泡リッシュ ネットスポンジ 2個

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
75645897
品番
10897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

立体パイルで汚れスッキリ。汚れをかき落とす立体パイル。生地がズレにくいステッチ加工。抗菌加工。お得の2個組。

用途
メラミンスポンジ キッチン
材質
ネット:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約70×140×30
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする