曜日別特売
10892 泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ ノーブランド 75645906

10892 泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ ノーブランド 75645906
10892 泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ ノーブランド 75645906

泡リッシュ 泡立ちソフトスポンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
75645906
品番
10892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
¥99

サッと泡立つ!汚れスッキリ。たっぷり泡立つ穴あき構造。持ちやすいウェーブ形状。抗菌加工。

用途
泡立ち スポンジ キッチン
材質
不織布:ナイロン、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)
約63×115×32
色
オレンジ・イエロー
質量(g)
7.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする