曜日別特売
- 消臭元 SAVON スプレー 洗濯したて ふんわりフローラルソープ 小林製薬 75652827

正面

- 消臭元 SAVON スプレー 洗濯したて ふんわりフローラルソープ 小林製薬 75652827
- 消臭元 SAVON スプレー 洗濯したて ふんわりフローラルソープ 小林製薬 75652827

消臭元 SAVON スプレー 洗濯したて ふんわりフローラルソープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(280mL)
注文コード
75652827
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

清潔感ある洗い立ての香りでトイレ後の悪臭を瞬間消臭するトイレ用消臭スプレーです。除菌効果もあります※ ※便器内の薬液がかかった範囲を除菌します。また全ての菌を除菌するわけではありません。
清潔感のあるやさしいフローラルソープ調の香りです。

香り
洗濯したて ふんわりフローラルソープ
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
42mL
危険物の性状
水溶性
注意
※人体には使用しない
※用途以外には使用しない。
※便座に直接かからないよう注意する。
※缶を横向きや、逆さまにして使用しない。
※目に入った場合は、すぐに流水で数分間注意深く洗い流す。
※手についた場合は、よく洗う。
※気分が悪くなった場合、使用をやめその場から離れる。
※異常がある場合は本品を持参し、医師に相談する。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。1炎や火気の近くで使用しないこと。2火気を使用している室内で大量に使用しないこと。3高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。4火の中に入れないこと。5使い切って捨てること。高圧ガス:LPガス
※中身を完全に使い切ってから、火気や人のいない戸外で行う。1缶からキャップを外し、平らな地面に敷いた新聞等の上に置く。2缶を逆さにし、キャップのくぼみに缶の先端の突起を当てるように押し込む。ガスが連続噴射するので、噴射音が消えるまでそのまま待つ。
※中身を大量に使い残した場合のガス抜き方法は発売元にお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする