曜日別特売

レッツノート QR 店(i5/11P/CG)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75660536
品番
CF-QR4LDTCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
419,800
仕様
●CPU詳細:Corei5-1335U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合
本体質量(g)
1029
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1280
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USB
USB3.1*2,USB3.0*3
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする