曜日別特売

レッツノート FC 店(Ultra 7/11P/BK)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可
内容量
1台
注文コード
75661647
品番
CF-FC7BDPCR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615,780
販売価格(税別)
559,800
仕様
●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●エネルギー消費効率:2022年度12区分15.1●ストレージタイプ:SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×314.4mm×223.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合
本体質量(g)
1039
最大消費電力(W)
65
メモリー容量
32GB(標準/最大)
ディスプレイ
14型
解像度
1920×1200
使用CPU
Core Ultra 7 356H
OS
Windows11 Pro(64bit)
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
SSD
1024GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USB
USB3.1×2、USB3.0×2
オフィスソフト
Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする