- 仕様
- ●CPU詳細:Core Ultra 7 356H●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1024GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 本体質量(g)
- 919
- 最大消費電力(W)
- 65
- 解像度
- 1920×1280
- Webカメラ
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
- 無線LAN
- Wi-Fi 7 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
- USB
- USB3.1*2,USB3.0*2
- オフィスソフト
- Microsoft 365 Personal(24か月版)/Office Home & Business 2024 オプション付