曜日別特売

VF(Ci7/16GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6FHD)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75662356
品番
PC-V1V50FDGB1HS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
仕様
●CPU詳細:Core i7-1355U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★)●VCCI:VCCI ClassB 対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 20.6kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xe グラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6FHD(Webカメラ付)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●ライセンスOS:Win11Pro64●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)
消費電力(W)
約5.4 メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています
電源
AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)
2100
最大消費電力(W)
65
解像度
1920×1080ドット
スピーカー
内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセット
CPUに統合
キーボード
あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイス
あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス
Webカメラ
あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USB
Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする