NBLA155-012H1 DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies 75662679

DellPro15Essential(i5/16/512/11P/HB/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75662679
品番
NBLA155-012H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

プラスチック筐体

仕様
●CPU詳細:第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6インチ、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
電源
65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4
本体質量(g)
プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度
1920×1080
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
キーボード
あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USB
USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1
オフィスソフト
Microsoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする