曜日別特売
NBLA155-012N1 DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y) Dell Technologies 75662688

DellPro15Essential(i5/16/512/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75662688
品番
NBLA155-012N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

プラスチック筐体

仕様
●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●エネルギー消費効率:12区分 21.2●ストレージタイプ:512GB M.2 PCIe NVMe SSD●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり 、FHD (1920×1080)、120Hz、250 nits 、非タッチ、非光沢 LED バックライト スリムベゼル 広視野角 ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代 (Raptor Lake)Core i5●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.96 mm~18.99 mm x 幅:358.50mm x 奥行き:235.56mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
電源
65W AC アダプター、 4.5mm バレル、 E4
本体質量(g)
プラスチック筐体:ベースモデル最小構成重量1620※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
メモリー容量
(最大):16GB、(標準):16GB
ディスプレイ
15.6型
解像度
1920×1080
使用CPU
第13世代 インテル Core i5-1334U (12 MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 4.6 GHz まで可能)
スピーカー
あり 内蔵スピーカー
OS
Windows 11 Pro 日本語
キーボード
あり 日本語 非バックライト キーボード (テンキー付)
ポインティングデバイス
あり タッチパッド
Webカメラ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
SSD
512GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
なし
無線LAN
Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
USB
USB 2.0 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C(データ転送、Power Delivery(充電・給電)およびDisplayへのストリーミング対応)×1
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする