CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605

CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605
CH-P900CK プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア ミヤタケ(宮武製作所) 75664605

プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色ライトグレー
内容量1台注文コード75664605品番CH-P900CK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

座るだけで自然と背筋が伸び集中しやすいプロポーションチェア(R)の上位モデル
座面は長時間でも快適な低反発ウレタン
ポケットコイルで膝の負担を軽減
強度の高いOEKO TEX(R)生地を採用
フレームは美しい天然木のブナ材
傾斜の付いた座面と膝置きでキレイな姿勢をキープ
付属のスペーサーを使う事で小さなお子さまでも使用可能
座面の取り付け位置は3段階で調整可能
身長目安:110-180cm

用途
ダイニングチェア パソコンチェアなどに。高さ調節 姿勢矯正 おしゃれ 子供 子ども キッズ プレゼント ギフト 贈り物
耐荷重(kg)
80
座面奥行(cm)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×62-80×46-67
材質(座面)
ウレタン、ポケットコイル
材質(フレーム)
ブナ材
座上下調節
有
背もたれの有無
無
ガス圧昇降機能の有無
無
キャスターの有無
無
スタッキング
不可
肘掛けの有無
なし
色
ライトグレー
材質
OEKO TEX(R)ポリエステル、ウレタン、ポケットコイル、合板、天然木(ラッカー塗装)
質量(kg)
8
幅(cm)
48
キャスター
なし
肘掛
なし
高さ(cm)
46-67
奥行き(cm)
62~80
座面高(cm)
46-63
注意
※若干の個体差により、表記サイズと多少の差異が生じる場合がございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする